Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HLCF | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | HLCF | Cablemgt, Lad-Rck, Ceiling Mt Kt, Bkt Only

  • Réf. fabricant HLCF
  • PART #367896
Components: ACCESSORIES
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Ladder Rack, NEXTFRAME Accessory, Ceiling Mount Brackets: Use to hang ladder from ceiling; recommended spacing between hangers is 5' (note HLCMK is complete kit with threaded rods and brackets); black powder coat

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires