Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HLCMK | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | HLCMK | Cablemgt, Lad-Rck, Ceiling Mntg Kt

  • Réf. fabricant HLCMK
  • PART #228908
Components: ACCESSORIES
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Ladder Rack, NEXTFRAME Accessory, Ceiling Mounting Kit: Includes Ceiling Brackes and two 6' x 0.625 threaded rods. Use to hang ladder from ceiling; recommended spacing between hangers is 5'; black powder coat

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires