Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HLED31D7B | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | HLED31D7B | High Resolution Dual Voltage Color Indoor Dome Cameras with Built-in IR LEDs - 3.6 mm Fixed Lens, 650 TVL, 12/24V, OSD, Black Housing

  • Réf. fabricant HLED31D7B
  • PART #553482
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Resolution: 650 TVL
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • Day/Night camera with special shielding to eliminate IR reflections
  • Smart IR reduces saturation of objects within close proximity to IR LEDs
  • 3-axis design, both wall and ceiling mountable
  • Digital wide dynamic range
  • OSD for camera setting adjustmes
  • 850 nm IR LED wavelength
  • 2:1 interlace scanning system
  • Internal synchronization
  • 0.45 typ gamma; On/Off (4 zone) motion
  • On/Off (8 zone) privacy
  • On/Off mirror
  • High/Middle/Low/Auto/Off DNR
  • Auto/Select (2x-1024x)/Fix/Off sense-up
  • BLC/HLC/f backlight compensation
  • High/Middle/Low/Off AGC
  • NTSC TV system, Auto, Color, B/W Day/Night mode
  • - 4 to 140 deg F storage temperature
  • DC leads included in package
  • Auto IR cut
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires