Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HLED69B3B | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | HLED69B3B | Weather-resistant Long Range IR Bullet Camera

  • Réf. fabricant HLED69B3B
  • PART #553484
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Resolution: 650 TVL
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • High-contrast imaging performance that delivers sharp, clear pictures
  • 190 IR LEDs work perfectly even in total darkness to deliver clear images
  • weather-resistant operation
  • Color/Monochrome (removable IR cut filter)
  • 850 nm IR LED wavelength
  • NTSC sy
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires