Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HLJB | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | HLJB | Cablemgt, Lad-Rck, J-Bolt Kit

  • Réf. fabricant HLJB
  • PART #228915
Components: HARDWARE
Finish: GREY
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Ladder Rack, NEXTFRAME Accessory, J-Bolt Kit; Use to secure ladder to brackets, 5/16" x 18"x 3" long

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires