Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HLMPK19 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | HLMPK19 | Cablemgt, Lad-Rck, Mntg Kt To Relay Rack

  • Réf. fabricant HLMPK19
  • PART #228917
Components: ACCESSORIES
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Ladder Rack, NEXTFRAME Accessory, Mounting Kit to Relay Rack; Use to secure ladder rack to top of 19" or 23" equipment rack (not used for 24"W Ladder Rack). Black

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires