Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HLS-75R0 | PANDUIT

PANDUIT | HLS-75R0 | Hook And Loop Roll, 75'L (22.9m), .75"W (19.1mm), Black

  • Réf. fabricant HLS-75R0
  • PART #PAN-HLS-75RO
Length (ft.): 75
RoHS Compliant: YES
Std. Pkg.: 1
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Width (in.): 0.750
_Color: Black
Description

Hook & Loop Cable Tie, 75' roll, Standard cross section

Caractéristiques
  • Strip Ties (HLS) - Rolls perforated in convenient 6", 12" and 18" strips
  • 15' & 75' Rolls (HLM/HLS-15 & 75) - Can be cut to desired length, eliminating waste
  • Adjustable, releasable, and reusable hundreds of times - ideal for applications requiring frequent moves, adds, or changes
  • Hook and loop material maintains network data integrity by protecting against over-tensioning of high performance copper and fiber cables
  • Easy to use and operator safe with no sharp edges
  • Complementary mounts availableNote:Minimum 2" overlap required to achieve loop tensile rating
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires