Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HLS1006B | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | HLS1006B | Cablemgt, Lad-Rck, 10'Lx6"W, Bk

  • Réf. fabricant HLS1006B
  • PART #300996
Components: STRAIGHT SECTION
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Ladder Rack, NEXTFRAME Straight Section, 10' Long x 6" Wide. Material 16 ga. Tubular Steel; Stringer dimensions: 0.375"W x 1.5"H; Rung Spacing: 9.0"; Weight Capacity: 45 lbs/foot; Durable Black Powder Coat

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires