Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HLSP3S-X0 | PANDUIT

PANDUIT | HLSP3S-X0 | Hook And Loop Tie, Plenum Strip, 12.0"L (305mm), .75"W (19.1mm), Black, Pack of 10

  • Réf. fabricant HLSP3S-X0
  • PART #234816
Cable Tie Diameter: 12"
RoHS Compliant: YES
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Caractéristiques
  • UL Listed for use in plenum or air handling spaces per NEC, Section 300-22 (C) and (D)
  • Highest tensile strength of any plenum-rated Hook & Loop Ties in the industry
  • Adjustable, releasable and reusable multiple times - ideal for applications requiring frequent moves, adds or changes
  • Hook and loop material maintains network data integrity by protecting against over-tensioning of high performance copper and fiber cables
  • Flammability rating: UL94V-2Note: Minimum 2" overlap required to achieve loop tensile rating
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires