Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HLT2I-X0-EA | PANDUIT

PANDUIT | HLT2I-X0-EA | HOOK & LOOP TIE 8" 40LB 1.91" BUNDLE DIA .50"W BLACK EACHES

  • Réf. fabricant HLT2I-X0-EA
  • PART #167686-EA
Breaking Strength (lb.): 40
Bundle Dia. (in.): 0.25
Cable Tie Diameter: 8"
Length (in.): 8.0
Length (mm): 203
Max. Bundle Dia. (in.): 1.91
Max. Bundle Dia. (mm): 49
RoHS Compliant: YES
Std. Pkg.: 10
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Width (mm): 12.7
_Color: Black
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires