Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HLT2I-X0 | PANDUIT

PANDUIT | HLT2I-X0 | Hook And Loop Tie, Loop Style, 8.0"L (203mm), 0.50"W (12.7mm), Black

  • Réf. fabricant HLT2I-X0
  • PART #209992
Cable Tie Diameter: 8"
RoHS Compliant: YES
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Caractéristiques
  • Broadest selection of sizes, styles, and colors to meet your application needs
  • Adjustable, releasable, and reusable hundreds of times - ideal for applications requiring frequent moves, adds, or changes
  • Hook and loop material maintains network data integrity by protecting against over-tensioning of high performance copper and fiber cables
  • Easy to use and operator safe with no sharp edgesNote: Minimum 2" overlap required to achieve loop tensile rating
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires