Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HM10-1T-8 | MILESTONE SYSTEMS INC

MILESTONE SYSTEMS INC | HM10-1T-8 | Husky Series M10, Fanless Chassis, 1x1 TB HDD, 8 Device Licenses Included, Max. 8 Devices

  • Réf. fabricant HM10-1T-8
  • PART #710630
Audio: NO
Capacity: 8 CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 1 TERABYTE
Type: NVR
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires