Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HM507384N1B0016 | MILESTONE SYSTEMS INC

MILESTONE SYSTEMS INC | HM507384N1B0016 | Husky M50, 32 Analog Channel / 16 IP Device, Rack-Mount Server, i7 CPU, 16 GB RAM, 8x4 TB HDD-20

  • Réf. fabricant HM507384N1B0016
  • PART #621756
Audio: YES
Capacity: 32 ANALOG CHANNEL AND 16 IP CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 32 TERABYTES
Type: NVR
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires