Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HP3010-HPSK-630 | CORBIN RUSSWIN INC

CORBIN RUSSWIN INC | HP3010-HPSK-630 | HP3010-HPSK-630 HOSPITAL,US32D,PUSH/PULL

  • Réf. fabricant HP3010-HPSK-630
  • PART #CS495102
: -----
: 5
: 630
: ANSI
: PASSAGE
: PUSH / PULL PADDLE TRIM
: SC1-1/8
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 5
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Function: PASSAGE LATCH
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Packaging: BOXED
Product Type: PUSH/PULL LATCHSET
Sales Category: PUSH/PULL LATCHSET
Strike Type: ANSI
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires