Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HP624 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | HP624 | Patch Panel, Cat 6A, 24-Port, 1U, T568A/B Universal Wiring, 1.75" Height, Black

  • Réf. fabricant HP624
  • PART #614289
Category: CATEGORY 6
Color: BLACK
Family: NEXTSPEED
Number of Ports: 24
Rack Units: 1
Sub Family: P6 PATCH PANEL
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
Caractéristiques
  • NEXT Margin Over TIA 568-C.2 and ISO 11801 Class E Channel Specifications 1 to 250 Megahertz
  • Exceeds Component Requirements of TIA-568-C.2 Category 6 and IEC Category 6 Components
  • Designed and Tested for 1.5 Ampere of Continuous Current per Pair
  • 100 Prcent Factory Tested
  • Integrated Labeling and Icon Slots for TIA-606-B Compliance
Infos techniques et normes

UL (Canada and US), ETL

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires