Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HPC-24 | BLONDER TONGUE

BLONDER TONGUE | HPC-24 | Headend Passive Combiner, 24 Port, 5-1000 MHz, Low Loss, RFI Shielded

  • Réf. fabricant HPC-24 | 5794
  • PART #330172
Combiner: PASSIVE
Mounting: RACK MOUNT
Number of Ports: 24 PORT
Signal Type: ANALOG
Description

HPC series consists of 5-1000 MHz passive RF combiners designed for use in a headend to combine the output of up to 32 single-channel devices such as modulators and processors. HPC is available in 8-, 12-, 24-, or 32-port models. All HPC models feature a compact design, high isolation between ports, low net combining loss, and RFI shielding for minimized egress/ingress interference. A front-panel -20 dB test port (75-ohm F type connector) allows testing of the units output without interrupting the service.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires