Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HPV42K0A000 | VIDEOTEC

VIDEOTEC | HPV42K0A000 | Housing 16" (420 mm) with Sunshield

  • Réf. fabricant HPV42K0A000
  • PART #329539
Duty Rating: MEDIUM
Environment Type: INDOOR/OUTDOOR
Format: STANDARD
Housing Style: STANDARD
Mounting Parameter: CAMERA HOUSING
Mounting Type: STANDARD
Special Property: WATER-COOLED
Description

VERSO housing 420mm with sunshield

Clearance price applied to on-hand inventory only. Available only while supplies last. Non-Cancelable/Non-Returnable

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires