Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HPW84RR19D | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | HPW84RR19D | Rack, Relay, 84"X19", 45U, 6" Dp Upright, Bk

  • Réf. fabricant HPW84RR19D
  • PART #437428
Color: BLACK
Height: 7'
Material: ALUMINUM
Mounting Width: 19"
Rack Units: 45U
Seismic Rating: NO
Type: TWO-POST
Description

Rack, 19" Equipment, 7' High, 45 Rack Units, Rail Depth 6". Material: 6063-T2 aluminum; Finish: Durable Black Powder Coat; Weight capacity: 500 lbs (static) when properly secured to floor; UL Listed 7N69 Communications Circuit Accessory; EIA-310-D universal spacing tapped #12-24 front and rear

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires