Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HPWWB4U4 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | HPWWB4U4 | Cable Management, Bracket, Bot Hnge, 4U, 7.0"Hx4"D

  • Réf. fabricant HPWWB4U4
  • PART #202508
Cable Management Type: ACCESSORIES
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Cable Management Hardware, Wall Mount Bracket, Bottom Hinged, 7"H x 4"D

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires