Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HPWWMR36 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | HPWWMR36 | Rack, Wall Mount, Swing, 36"Hx18"D, 19U

  • Réf. fabricant HPWWMR36
  • PART #245999
Color: BLACK
Height: 3'
Material: STEEL
Mounting Width: 19"
Rack Units: 21U
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
Description

Cable Management Component, NEXTFRAME Wall Mount Swing Frame, 36"H, Black

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires