Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HS-251-2G-US | QNAP SYSTEMS

QNAP SYSTEMS | HS-251-2G-US | HS-251 (2 GB RAM Version) 2-bay Fanless Personal Cloud NAS with HDMI Output, DLNA, AirPlay and PLEX Support. Ideal Home Media Storage and Entertainment Hub, Intel Celeron Dual Core 2.41 GHz, 2 GB DDR3L RAM, SATA 6 Gbps, USB 3.0, 2 LAN

  • Réf. fabricant HS-251-2G-US
  • PART #614638
Hard Drive Type: SATA
Mount Type: DESKTOP
Operating System: WINDOWS/LINUX/MAC
Type: STORAGE
Description

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires