Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HS1500 | PELCO

PELCO | HS1500 | Enclosure High Security Indoor Medium Corner Mount with Tamper Switch. For Corner Mount Applications. Constructed From 10-gauge Steel. No Mount Required. Use Optional Hood (HS1500H) for Mid-wall Mounting

  • Réf. fabricant HS1500
  • PART #294979
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: CORNER
Special Property: HIGH SECURITY
Type: HOUSING
Voltage/Current Type: 125 VAC
Description

Indoor medium size with tamper switch. For corner mount applications. Constructed from 10-gauge steel. No mount required. Use optional hood (HS1500H) for mid-wall mounting

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Vandal-Resistant
  • Indoor, Corner Mount Applications
  • All-Steel Construction
  • No Exposed Mounting Hardware
  • Tamper Switch Standard Feature
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires