Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HS2100 | PELCO

PELCO | HS2100 | Enclosure High Security Indoor Low Profile Wedge Style for Drop Ceiling Applications. Hinged Lower Steel Cover. Tamper-resistant Screw. Aluminum Backbox, Optional 360-Deg. Ceiling Mounting Plate (E2100)

  • Réf. fabricant HS2100
  • PART #294541
Duty Rating: MEDIUM
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: RECESSED CEILING
Type: HOUSING
Description

Indoor low profile wedge style for drop ceiling applications. Hinged lower steel cover. Tamper-resistant screw. Aluminum back box. Optional 360-deg. ceiling mounting plate (E2100)

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Low Profile, Small "Wedge" Style
  • Designed for Use with CCD Type Cameras
  • For Use in Fixed or Dropped (False) Ceilings
  • Hinged Door Opens for Convenient Access to Camera
  • Constructed from Aluminum (Upper Section) and Steel (Lower Section)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires