Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HS2X2BL6NM | PANDUIT

PANDUIT | HS2X2BL6NM | Channel, Hinged, Solid, No Mtg. Holes, 2" x 2" (50mm x 50mm) 6 FT., FiberRunner Black

  • Réf. fabricant HS2X2BL6NM
  • PART #364748
Components: CHANNEL
Fiber Duct H x W: 2" X 2"
Finish: BLACK
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Used to carry the cables horizontally throughout the system. Accepts hinged cover HC2BL6. Use QuikLock(TM) Coupler FBC2X2BL to attach channel and/or fittings.

Caractéristiques
  • Specifications
  • Made of lead-free PVC
  • Rated for continuous use temperature: 122F (50C)
  • UL94 Flammability Rating V-0
  • Conforms with NFPA 79-2002 section 14.3.1 requirement for flame retardant material
  • Available in light gray and white; black available in 2x2 and 4xx4 only
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires