Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HS2X2OR6 | PANDUIT

PANDUIT | HS2X2OR6 | 2X2 HINGED DUCT KIT ORANGE ROHS

  • Réf. fabricant HS2X2OR6
  • PART #HS2X2OR6
Channel: SINGLE
Color: ORANGE
Components: BASE
Latching: NO
Length: 6'
Type: NON-METALLIC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires