Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HS30EZ | BOGEN

BOGEN | HS30EZ | 30 W horn loudspeaker

  • Réf. fabricant HS30EZ
  • PART #241353
Type: HORN
Description

The Bogen Easy Design line of horn loudspeakers is made of weatherproof all-metal construction, thereby making them ideal for both indoor and outdoor use in industrial plants, warehouses, schools, construction sites and recreational areas. All models come with swivel- and tilt-mounting bases for greater flexibility in setting the angle projection.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 7 W, 15 W and 30 W models
  • Single-tap design
  • Designed for 70 V amplifier outputs
  • Weatherproof design
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires