Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HS3X3LG6NM | PANDUIT

PANDUIT | HS3X3LG6NM | Solid Hinged Duct, PVC, 3" X 3" X 6 FT., Light Gray, No Mounting Holes

  • Réf. fabricant HS3X3LG6NM
  • PART #HS3X3LG6NM
Components: SLOTTED DUCT STANDARD
Fiber Duct H x W: 3" X 3"
Finish: GREY
Material: PVC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Solid wall hinged wiring duct.

Caractéristiques
  • Specifications
  • Material: Lead-free PVC
  • Rated for continuous use temperature: 122F (50C)
  • UL94 flammability rating V-0
  • Conforms with NFPA 79-2007 section 13.3.1 requirement for flame retardant material
  • Base and cover length is 6 feet
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires