Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HS4X4BL6 | PANDUIT

PANDUIT | HS4X4BL6 | Solid Hinged Duct, PVC, 4" X 4" X 6 FT., Black

  • Réf. fabricant HS4X4BL6
  • PART #366411
Components: SOLID DUCT
Fiber Duct H x W: 4" X 4"
Finish: BLACK
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

6' transition 4"x4" duct; solid wall.

Caractéristiques
  • Specifications
  • Made of lead-free PVC
  • Rated for continuous use temperature: 122F (50C)
  • UL94 Flammability Rating V-0
  • Conforms with NFPA 79-2002 section 14.3.1 requirement for flame retardant material
  • Available in light gray and white; black available in 2x2 and 4xx4 only
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires