Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HSB316T300PF | BURNDY

BURNDY | HSB316T300PF | Heat Shrink Tubing, 0.19" ID Min.(Exp.), 0.09" ID Max.(Rec.), 18-12 AWG, Cross-linked Polyolefin, Thin Wall, Flame Retardant, Black, 600V

  • Réf. fabricant HSB316T300PF
  • PART #HSB316T300PF-FT
Decimal: .188 INCH
Dual: NO
Heat Shrink: YES IS SHRINK TUBING
MIL SPEC: NO
Material/Type: IRRPO-CROSS LINKED/IRRADIATED POLYOLEFIN
Military Color Code: BLACK
RoHS Compliant: YES
Size By Inch Fractions: 3/16 INCH
Sleeving: NO
Spiral Wrap: NO
UL: YES
WALL TYPE: Single Or Dual: SINGLE WALL
ZIPPER: NO
Description

Type HS-T-PF is a flexible thin wall, flame retardant heat shrink tubing made of crosslinked polyolefin. The 2:1 shrink ratio allows for faster shrink recovery, covering wire sizes #18 AWG to 300 kcmil. Operating temperatures from -55C to 135C with a shrink temperature of 120C.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires