Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HSEC0.5-X | PANDUIT

PANDUIT | HSEC0.5-X | Heat Shrink Thick Adhesive End Cap, 0.5"(13mm), Adhesive Lined Cross-linked Polyolefin

  • Réf. fabricant HSEC0.5-X
  • PART #208631
Class: NO CLASS SPECIFIED
Dual: NO
Heat Shrink: NO IS NOT SHRINK TUBING
MIL SPEC: NO
Material/Type: PO-POLYOLEFIN
Military Color Code: BLACK
RoHS Compliant: YES
Sleeving: NO
Spiral Wrap: NO
UL: YES
WALL TYPE: Single Or Dual: SINGLE WALL
ZIPPER: NO
Caractéristiques
  • Shrink ratio of 3:1 insulates a wide range of diameters and irregular shapes, which reduces inventory costs
  • Cross-linked UV resistant material improves chemical and temperature resistance
  • Hot melt adhesive seals and insulates in one step to speed installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires