Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HSEC0.8-X | PANDUIT

PANDUIT | HSEC0.8-X | Heat Shrink Thick Adhesive End Cap, .8"(20mm), Adhesive Lined Cross-linked Polyolefin, Pack of 10

  • Réf. fabricant HSEC0.8-X
  • PART #269107
Decimal: 8.00 INCH
Dual: NO
Heat Shrink: YES IS SHRINK TUBING
MIL SPEC: NO
Material/Type: PO-POLYOLEFIN
Military Color Code: BLACK
RoHS Compliant: YES
Size By Inch Fractions: 8 INCH
Sleeving: NO
Spiral Wrap: NO
UL: NO
WALL TYPE: Single Or Dual: SINGLE WALL
ZIPPER: NO
Description

Thick Wall End Caps provide protection for sealing ends of wire or cable

Caractéristiques
  • Shrink ratio of 3:1 insulates a wide range of diameters and irregular shapes, which reduces inventory costs
  • Cross-linked UV resistant material improves chemical and temperature resistance
  • Hot melt adhesive seals and insulates in one step to speed installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires