Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HSNX-400-2-YL | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | HSNX-400-2-YL | Designed as a high performance wire bundle and cable identification tag for use in harsh environments

  • Réf. fabricant HSNX-400-2-YL
  • PART #404917
RoHS Compliant: YES
Size: 2"
Type: IDENTIFICATION TAG
Description

B-508 is a thermal transfer printable Nomex tag material. B-508 is designed as a high performance wire bundle and cable identification tag for use in harsh environments. B-508 has excellent tear and solvent resistance, and heat resistance properties. NOMEX is a registered trademark of DuPont

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires