Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HST0.4-6-XY | PANDUIT

PANDUIT | HST0.4-6-XY | Heat Shrink Thick Adhesive, .4"(10.2mm) Diameter, Black, Highly Flame Retardant Adhesive Lined Cross-linked Polyolefin, Pack of 10

  • Réf. fabricant HST0.4-6-XY
  • PART #HST0.4-6-X
Decimal: .400 INCH
Dual: NO
Heat Shrink: YES IS SHRINK TUBING
MIL SPEC: NO
Material/Type: PO-POLYOLEFIN
Max. Recovered I.D. (in.): 0.150
Military Color Code: BLACK
Min. Supplied I.D. (in.): 0.40
No. of Pieces: 10
RoHS Compliant: YES
Size (in.): 4/10
Size of Pieces: 6 in.
Sleeving: NO
Spiral Wrap: NO
UL: YES
WALL TYPE: Single Or Dual: SINGLE WALL
Wall Thickness (in.): 0.090
ZIPPER: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires