Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HST3.0-12-2 | PANDUIT

PANDUIT | HST3.0-12-2 | Heat Shrink Thick Adhesive, 12.0" Length, 3"(76.2mm) Diameter, Black, Pack of 2

  • Réf. fabricant HST3.0-12-2
  • PART #HST3.0-12-2
Decimal: 3.00 INCH
Dual: NO
Heat Shrink: YES IS SHRINK TUBING
MIL SPEC: YES
Material/Type: PO-POLYOLEFIN
Max. Recovered I.D. (in.): 1.000
Military Color Code: BLACK
Military Spec: MIL-I-23053/15
Min. Supplied I.D. (in.): 3.000
No. of Pieces: 2
RoHS Compliant: YES
Size (in.): 3
Size By Inch Fractions: 3 INCH
Size of Pieces: 12 in.
Sleeving: NO
Spiral Wrap: NO
UL: YES
WALL TYPE: Single Or Dual: SINGLE WALL
Wall Thickness (in.): 0.170
ZIPPER: NO
Caractéristiques
  • Shrink ratio of 3:1 insulates a wide range of diameters and irregular shapes, which reduces inventory costs
  • Cross-linked, UV resistant material improves flame retardancy, chemical, and temperature resistance
  • Thick wall product seals and insulates in one step to speed installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires