Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HSTT100-48-5 | PANDUIT

PANDUIT | HSTT100-48-5 | Heat Shrink Thin, 1"(25.4mm) Diameter, Black,4 FT. Pieces

  • Réf. fabricant HSTT100-48-5
  • PART #PAN-HSTT100-48-5
Class: NO CLASS SPECIFIED
Decimal: 1.00 INCH
Dual: NO
Heat Shrink: YES IS SHRINK TUBING
Length (ft.): 4
MIL SPEC: YES
Material/Type: PO-POLYOLEFIN
Max. Recovered I.D. (in.): 0.500
Military Color Code: BLACK
Military Spec: MIL-I-23053/5
Min. Supplied I.D. (in.): 1.000
No. of Pieces: 5
Nom. Diameter (in.): 1
RoHS Compliant: YES
Size (in.): 1
Size By Inch Fractions: 1 INCH
Sleeving: NO
Spiral Wrap: NO
UL: YES
WALL TYPE: Single Or Dual: SINGLE WALL
Wall Thickness (in.): 0.035
ZIPPER: NO
_Color: Black
Description

Thin Wall Polyolefin Heat Shrink

Caractéristiques
  • Shrink ratio of 2:1 insulates a wide range of diameters and irregular shapes
  • Cross-linked, UV resistant material improves flame retardancy, chemical, and temperature resistance
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires