Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HSTT19-48-Q10 | PANDUIT

PANDUIT | HSTT19-48-Q10 | Heat Shrink Tubing, Thin, .19"(4.8mm) Diameter, White,4 FT. Pieces, Pack of 5

  • Réf. fabricant HSTT19-48-Q10
  • PART #PAN-HSTT19-48-Q10
Class: NO CLASS SPECIFIED
Decimal: .187 INCH
Dual: NO
Heat Shrink: YES IS SHRINK TUBING
MIL SPEC: YES
Material/Type: PO-POLYOLEFIN
Military Color Code: WHITE
Military Spec: MIL-I-23053/5
RoHS Compliant: YES
Size By Inch Fractions: 3/16 INCH
Sleeving: NO
Spiral Wrap: NO
UL: YES
WALL TYPE: Single Or Dual: SINGLE WALL
ZIPPER: NO
Description

Thin Wall Polyolefin Heat Shrink

Caractéristiques
  • Shrink ratio of 2:1 insulates a wide range of diameters and irregular shapes
  • Cross-linked, UV resistant material improves flame retardancy, chemical, and temperature resistance
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires