Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HSTTN50-CY | PANDUIT

PANDUIT | HSTTN50-CY | Heat Shrink Thin Neoprene, .50"(12.7mm) Diameter, Pack of 100

  • Réf. fabricant HSTTN50-CY
  • PART #HSTTN50-CY
Decimal: .500 INCH
Dual: NO
Heat Shrink: YES IS SHRINK TUBING
MIL SPEC: YES
Material/Type: NEO-NEOPRENE
Military Color Code: BLACK
Military Spec: MIL-I-23053/1
RoHS Compliant: YES
Size By Inch Fractions: 1/2 INCH
Sleeving: NO
Spiral Wrap: NO
UL: YES
WALL TYPE: Single Or Dual: SINGLE WALL
ZIPPER: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires