Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HSTTT09-48-Q | PANDUIT

PANDUIT | HSTTT09-48-Q | Heat Shrink Tubing, Thin, TFE, 16 AWG Diameter, Clear, Pack of 5

  • Réf. fabricant HSTTT09-48-Q
  • PART #PAN-HSTTT09-48-Q
Class: CLASS 3
Decimal: .012 INCH
Dual: NO
Heat Shrink: YES IS SHRINK TUBING
MIL SPEC: YES
Material/Type: TFE - TETRAFLOUROETHYLENE & PTFE
Military Color Code: CLEAR
Military Spec: MIL-I-23053/12
RoHS Compliant: YES
Size By Inch Fractions: 1/64 INCH
Sleeving: NO
Spiral Wrap: NO
UL: NO
WALL TYPE: Single Or Dual: SINGLE WALL
ZIPPER: NO
Description

Semi-rigid highly heat resistant Teflon* Heat Shrink offers widest temperature range of any heat shrink material.

Caractéristiques
  • Applications include insulating, protecting, and color coding wires and cables
  • Widest temperature range of any plastic material
  • Voltage: 600V
  • Shrink ratio: 2:1
  • Mil Spec: AMS-DTL-23053/12 Class 3
  • Temperature range: -400F to 500F (-240C to 260C)
  • Color: Opaque
  • For dry locations
  • Material: Polytetrafluroethylene (PTFE)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires