Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HT5100BPVFG | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | HT5100BPVFG | Gläcier Series Bullet Camera with PIR Sensor & White leds
2.8-12mm auto iris vari-focal lens, 600TV lines, True day/night 12V DC/24V AC, grey housing

  • Réf. fabricant HT5100BPVFG
  • PART #493143
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL 2.8-12 MILLIMETER
PoE: NO
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires