Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HT600H | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | HT600H | 960H Board Camera with OSD, 3 mm lens - Black color

  • Réf. fabricant HT600H
  • PART #556593
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED 2.9 MILLIMETER
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

960H 700 TVL Color Miniature Board Camera, 2.9 mm Fixed Lens, Black Housing

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 2.9 mm fixed lens
  • 1/3 in. 960H color CCD
  • 700 TV lines of resolution
  • Day/Night - auto, day, night
  • Camera Titles - up to 15 characters
  • Full OSD operation
  • Mirror Image - horizontal
  • Privacy Screens - up to 8 zones
  • Perfect for use in tight spaces like ATMs
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires