Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HT6040K | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | HT6040K | 1000TVL Outdoor IR Vandal Turret Camera 2.8-12 mm, Dual Voltage

  • Réf. fabricant HT6040K
  • PART #556595
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL 2.8-12 MILLIMETER
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

1000 TVL Indoor/Outdoor IR Vandal-resistant Turret with True WDR, Dark Grey Housing

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 2.8-12 mm auto iris vari-focal lens
  • 1/3 in. 1.3 MP Sony Sensor
  • 1000 TV lines highest resolution in analog
  • True WDR functionality
  • 12 V DC & 24 V AC dual voltage operation
  • 3-axis wall and ceiling mount
  • Vandal / tamper resistant operationÔliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires