Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HT650IRVFHQS | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | HT650IRVFHQS | HT650 Series High Resolution Tamper/Weather-resistant Color Dome Camera with IR LEDs, 2.8-12 mm

  • Réf. fabricant HT650IRVFHQS
  • PART #370217
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 650 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

HT650 Series High Resolution

Tamper and Weather-resistant

Color Dome Camera with IR LEDs

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 2.8-12 mm DC auto iris vari-focal lens, silver housing
  • 650 lines resolution
  • Internal IR LEDs with anti-reflective technology
  • Up to 65 ft. IR range using 22 IR LEDs
  • Tamper-resistant construction
  • IP67 rated for extreme weather applications
  • Optional wall, ceiling and junction box adapters are available
  • Adjustability of camera functions through OSD
  • 12 V DC/24 V AC dual voltage operation
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires