Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HT7040H | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | HT7040H | 960H 700 TVL Indoor/Outdoor IR Bullet Camera

  • Réf. fabricant HT7040H
  • PART #553495
PoE: NO
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • Highest resolution- Vivid sharp picture in complete darkness
  • No noise, ghosting effect with DNR
  • 3DNR (digital noise reduction)
  • Smart digital zoom
  • Full OSD operation
  • Digital image stabilizer
  • De-fog, 3 axis lens mount
  • NTSC TV system
  • 2:1 intd scanning system
  • 850 nm IR LED wavelength
  • BLC/HLC/Off backlight compensation
  • Day/Night - Auto/Day/Night/EXT
  • High/Middle/Low AGC
  • Auto/Off (x2 - x256) sense-up
  • 8 zones privacy masking
  • H-Rev/V-Rev/Rotate/PIP mirror
  • x32 digital zoom
  • On/Offdigital zoom
  • Manual/Auto-Off de-fog
  • 1 - 200 level selectable 3DNR, On/Off DIS, -4 to 140 deg F storage temperature
Spécifications
  • 960H Indoor/Outdoor IR Bullet Camera
  • Color: Dark Gray
  • Sensor Type: 1/3 960H Color CCD
  • Pixel: Effective - 976 (H) x 494 (V), Total - 1020 (H) x 508 (V)
  • Lens: 2.8 - 12 mm, Auto Iris, Vari-focal
  • Horizontal Resolution: 700 TVL
  • Video Outputs: 1.0 Vp-p, 75 Ohm
  • Minimum Illumination/Sensitivity: 0.01 Lux At F1.2/IR LED On
  • Signal To Noise Ratio: 52 dB
  • White Balance Range: ATW/AWB/AWC - Set/Manual (1800 to 11000 deg K)
  • Day/Night Mode: Yes
  • IR Distance: 98 ft (Depending On Scene Reflection)
  • Number Of IR LEDs: 42
  • Wide Dynamic Range: Digital, Outdoor/Indoor/Off
  • On-Screen Display: Yes
  • Power Source: 12 Volt DC/24 Volt AC Dual Voltage (Power Supply Not Included)
  • Power Consumption: 12 Volt DC, 700 mA/24 Volt AC, 320 mA
  • Dimensions: 8.27 Inch Length x 3.94 Inch Width x 3.94 Inch Height
  • Weight: 3.08 lb
  • Operating Temperature: -4 to 140 deg F
  • Environmental Conditions: 20 - 95% Relative Humidity
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires