Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HT71HW | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | HT71HW | 960H Mini IR Turret Camera with 2.9 mm lens - White color

  • Réf. fabricant HT71HW
  • PART #556598
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: FIXED 2.9 MILLIMETER
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

960H Weather/Vandal-resistant Miniature Dome/Turret Color Camera, 2.9 mm Fixed Lens, White Housing

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 2.9 mm fixed lens
  • 1/3 in. 960H color CCD
  • 700 TV lines of resolution
  • Compact size - only 1.58" in diameter!
  • 10 IR LEDs
  • Weather / Vandal-resistant operation
  • Cast aluminum construction
  • Impressive picture quality
  • IP66 compliant
  • 12
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires