Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HTB10XH | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | HTB10XH | Weather-resistant IR Bullet Camera 960H with 10x Optical Motorized Zoom Lens

  • Réf. fabricant HTB10XH
  • PART #556601
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

960H Indoor/Outdoor IR Bullet Camera with 10x Optical Motorized Zoom, 3.8-38 mm Lens, Dark Grey Housing

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 3.8-38mm auto iris vari-focal lens
  • 1/3 in. Sony ExView(TM) CCD
  • 700 TV lines of resolution
  • 35 IR LEDs
  • Highest resolution: vivid sharp picture in compete darkness
  • Motorized zoom lens control via RS485
  • 3DNR (digital noise reduction)
  • DWDide dynamic range)
  • Smart digital zoom
  • Full OSD operation
  • Digital image stabilizer
  • IP67 compliant
  • 12 V DC / 24 V AC dual voltage operation
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires