Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HTB11FFI | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | HTB11FFI | Intensifier3 Series Weather-resistant Focus Free Bullet Camera with 2.8-10 mm Auto Iris Focus Free Motorized Zoom Lens

  • Réf. fabricant HTB11FFI
  • PART #406953
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 580 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 650 lines of color resolution
  • Amplify existing light with no distance limitations
  • No problems caused by objects that reflect or absorb IR light sources
  • Minimum illumination 0.00002 Lux (Intensifier3 @ 512x)
  • 12 V DC/24 V AC dual voltage operation
  • F OSD operation
  • External controls for zoom and focus
  • S/N Ratio more than 52 dB (weight on)
  • Weather-resistant operation
  • EZ mount system simplifies installation
  • Relay outputs for motion detection
  • IP66 compliant
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires