Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HTD10XH | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | HTD10XH | Weather-resistant IR Dome Camera 960H with 10x Optical Motorized Zoom Lens

  • Réf. fabricant HTD10XH
  • PART #556602
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

960H Indoor/Outdoor IR Dome Camera with 10x Optical Motorized Zoom, 3.8-38 mm Lens, Dark Grey Housing

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 3.8-38 mm Lens, Dark Grey Housing
  • 1/3 in. Sony ExView(TM) CCD
  • 700 TV lines of resolution
  • 28 IR LEDs
  • Highest resolution: vivid sharp picture in compete darkness
  • Motorized zoom lens control via RS485
  • Chameleon Cover(TM): snaps on and can be painted to match any decor!*
  • 3DNR (digital noise reduction)
  • DWDR (digital wide dynamic range)
  • Smart digital zoom
  • Full OSD operation
  • Digital image stabilizer
  • 3 axis lens mount
  • IP67 compliant
  • 12 V DC / 24 V AC dual voltage operation
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires