Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HTINT70K | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | HTINT70K | IntensifierK Series 1000TVL Outdoor Bullet Camera, 2.8-12 mm, Dual Voltage

  • Réf. fabricant HTINT70K
  • PART #556605
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL 2.8-12 MILLIMETER
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

Intensifier K(TM) 1000 TVL Indoor/Outdoor Vandal-resistant Bullet with True WDR, Dark Grey Housing

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 2.8-12 mm auto iris vari-focal lens
  • 1/3 in. 1.3 MP Sony Sensor
  • 1000 TV lines the highest resolution in analog
  • True WDR functionality
  • Superior low-light performance
  • Amplify existing light with no distance limitation
  • Heater circuitry eliminates fog or condensation under any weather condition
  • Presets include Indoor, Outdoor, Low Light, Hallway, Lobby (WDR), Elevator
  • 12 V DC and 24 V AC dual voltage operation
  • Relay output for motion detection
  • 3-axis wall and ceiling mount
  • Vandal / tamper resistant operation
  • IP67 compliant
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires