Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HTINTD8W | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | HTINTD8W | Intensifier3 Dome Camera, 2.8-12 mm AI Vari-focal Lens, White Housing

  • Réf. fabricant HTINTD8W
  • PART #538626
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 650 lines of color resolution
  • Amplify existing light with no distance limitations
  • No problems caused by objects that reflect or absorb IR light sources
  • Minimum illumination 0.00002 Lux (Intensifier3 @ 512x)
  • 12 V DC/24 V AC dual voltage operation
  • FuOSD operation and test monitor output
  • 3-axis wall or ceiling mount
  • External controls for zoom and focus
  • EZ mount system simplifies installation
  • Relay outputs for motion detection
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires