Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HTINTT5 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | HTINTT5 | Intensifier3 Series Traditional Camera, Dark Grey Housing

  • Réf. fabricant HTINTT5
  • PART #390443
Form Factor: BOX
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 650 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Accepts C and CS auto iris and manual type lenses
  • 650 lines of color resolution
  • Amplify existing light with no distance limitations
  • No problems caused by objectsthat reflect or absorb IR light sources
  • Minimum illumination 0.00002 Lux (Intensifier3 512x)
  • Now with Presets: Outdoor, Indoor, Elevator, Lobby, Hallway & Dark
  • 12 V DC / 24 V AC dual voltage operation
  • Built-in OSD operation
  • S/N ratio more than 52 dB (weight on)
  • Relay outputs for motion detection
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires